フロンガス検知器

フロンガス検知器 - A-Gas Japan

FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。
年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!
バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載
高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載
最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)
ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正
雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付
ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整

用途
カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック
表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能使用電源単3電池×4使用環境絶縁フレキシブルチューブポンプ吸引機能:インペラーポンプ検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12281258DC-21SP
77,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする