可燃性ガス検知器

可燃性ガス検知器 - A-Gas Japan

C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知
手元だけで漏れがわかるバイブ機能付
暗い場所でも安心のバックライト機能付
検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付

電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売)測定方式半導体式センサ/吸引式感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a)検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等内容量1台
注意
※本製品は防爆仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12281310GS-21
78,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする