谷口工業
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)
外国産材料を使用した安価タイプの商品です。
用途
ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に
材質
ハイス
幅(mm)
13
刃数(p)
18
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12284898
APBS1205-18P
レッキス工業:XB120Amini、XB125mini
1205
13
0.5
¥
17,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12284916
APBS1300-18P
アサダ:ビーバー4ACTIVE
1300
13
0.65
¥
18,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください