曜日別特売

ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)

ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材) - 谷口工業ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材) - 谷口工業

外国産材料を使用した安価タイプの商品です。

用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に材質ハイス幅(mm)13刃数(p)14内容量1箱(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12284889APBS1205-14Pレッキス工業:XB120Amini、XB125mini1205130.5
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12284907APBS1300-14Pアサダ:ビーバー4ACTIVE1300130.65
18,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする