谷口工業
充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ
充電式バンドソー用のバンドソーブレードです。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
内容量
1箱(3本)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12284986
APBS730-14
パナソニック:EZ45A5、マキタ:PB184
730
14
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12284995
APBS730-18
パナソニック:EZ45A5、マキタ:PB184
730
18
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12285011
APBS733A
アサダ:H60Eco、ヒルティ:SB4-A22
733
14/18
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12285020
APBS733B-18
ボッシュ:GCB18V-LI
733
18
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12285029
APBS733B-24
ボッシュ:GCB18V-LI
733
24
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12285038
APBS835-14
マキタ:PB181、PB183
835
14
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12285047
APBS835-18
マキタ:PB181、PB183
835
18
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12285056
APBS880-14/18
レッキス工業:XB65A
880
14/18
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12285065
PBS900-14
ハイコーキ:CB14DBL、CB18DBL
900
14
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12285081
PBS900-18
ハイコーキ:CB14DBL、CB18DBL
900
18
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64365887
APBS830
アサダ:H65
830
14/18
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください