谷口工業
ポータブルバンドソーコバルトVL(外材)
吟味した外国産材料を使用しバリアブル(VL)ピッチで安価な商品に対応
用途
ステンレス管(肉厚6mm以下)
幅(mm)
13
刃数(p)
10/14
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12284776
BPBS1205V-10/14P
レッキス工業:XB120Amini、XB125mini
1205
0.5
¥
23,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12284801
BPBS1300V-10/14P
アサダ:ビーバー4ACTIVE
1300
0.65
¥
24,950
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください