谷口工業
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産)
国産最高級材料を使用し純正品より安価
バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
用途
ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に
幅(mm)
13
刃数(p)
14
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12284819
PBS1205-14P
レッキス工業:XB120Amini、XB125mini
1205
0.5
¥
22,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12284855
PBS1300-14P
アサダ:ビーバー4ACTIVE
1300
0.65
¥
23,250
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください