曜日別特売

ポータブルバンドソーコバルトVL(国産)

ポータブルバンドソーコバルトVL(国産) - 谷口工業ポータブルバンドソーコバルトVL(国産) - 谷口工業

国産最高級材料を使用しバリアブル(VL)ピッチでステンレス材の切断に最適です。
バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
VL(バリアブル)は、高品質のコバルトハイスを使用し不等ピッチの為ビビリも静かで、スムーズな切断が出来、特にステンレスの切断には最適です。

用途ステンレス管(肉厚4mm以下)幅(mm)13内容量1箱(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
厚さ(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12284740PBS1205V-12/18Pレッキス工業:XB120Amini、XB125mini12050.512/18
24,750
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12284758PBS1300V-12/18Pアサダ:ビーバー4ACTIVE13000.6512/18
26,250
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12284767PBS1300V-18/24Pアサダ:ビーバー4ACTIVE13000.6518/24
26,250
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする