モノタロウ

メッシュラック 高耐荷重 間口1500mm

メッシュラック 高耐荷重 間口1500mm - モノタロウメッシュラック 高耐荷重 間口1500mm - モノタロウメッシュラック 高耐荷重 間口1500mm - モノタロウメッシュラック 高耐荷重 間口1500mm - モノタロウメッシュラック 高耐荷重 間口1500mm - モノタロウメッシュラック 高耐荷重 間口1500mm - モノタロウメッシュラック 高耐荷重 間口1500mm - モノタロウメッシュラック 高耐荷重 間口1500mm - モノタロウ

一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。

用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として材質スチール間口(mm)1519耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)65材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40アジャスター均等耐荷重(kg/台)500均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※スリーブについて多く入っている場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
棚段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12521936-36150045741519×457×1500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
12521945-42.3150061041519×610×1500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
12521961-44.8180045751519×457×1800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
12521970-52.7180061051519×610×1800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする