ワンタッチリリースヒンジ

ワンタッチリリースヒンジ - SUGICO(スギコ)ワンタッチリリースヒンジ - SUGICO(スギコ)

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。
上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
耐食性に優れたステンレス製です

材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
サイズ(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287671TO-374A本体/バネ:ステンレス鋼(SUS304)7050×75HG-OTA75
2,880
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
12287680TO-375A本体/バネ:ステンレス(SUS304)9050×100HG-OTA100
3,160
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする