東京エンゼル
ホスピタルウェア スッポりん(ロング)
病院スタッフとの開発品。すっぽりかぶせるだけで着脱がラクチンです。
用途
手術後等の病衣としてご利用いただけます。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
素材
綿50% ポリエステル50%(ダブルニット)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287418
5065
サックス
S
80~90
148~158
100
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287427
5065
サックス
M
86~96
156~166
110
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287436
5065
サックス
L
92~102
164~174
115
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287445
5065
グリーン
S
80~90
148~158
100
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287461
5065
グリーン
M
86~96
156~166
110
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287470
5065
グリーン
L
92~102
164~174
115
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください