ファミリー物置ダシーレ

ファミリー物置ダシーレ - グリーンライフファミリー物置ダシーレ - グリーンライフファミリー物置ダシーレ - グリーンライフファミリー物置ダシーレ - グリーンライフファミリー物置ダシーレ - グリーンライフファミリー物置ダシーレ - グリーンライフファミリー物置ダシーレ - グリーンライフファミリー物置ダシーレ - グリーンライフ

日本製で品質安心!金物加工で有名な新潟県燕三条製です。
扉がぴたっと閉まる構造をしており、半開き状態を防ぎます。
扉は高級感のあるビード形状。ビードは取っ手の役割も果たします。
扉が吊り戸式なので、設置後下枠に埃が溜まっても滑らかに開閉できます。
ドライバー1本で簡単に組み立てられます。

用途収納庫、物置、ストッカー、屋外収納仕様鍵付き本体/ブラック、引き戸/アッシュグレー高さ(mm)(約)1530奥行(mm)820扉形式引き戸内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水ではないため雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意下さい。
※棚板には25kg以上は載せないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12285930SRM-0915(BK,AGY)(約)950(約)950×820×1530(約)370×1370(約)850×680×1415(約)895×425
オープン
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12285939SRM-1215(BK,AGY)(約)1250(約)1530×820×1530(約)520×1380(約)1150×680×1415(約)575×425
オープン
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12285948SRM-1515(BK,AGY)(約)1550(約)1550×820×1530(約)670×1380(約)1450×680×1415(約)725×425
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12285957SRM-1815(BK,AGY)(約)1850(約)1850×820×1530(約)820×1380(約)1750×680×1415(約)875×425
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする