曜日別特売

ウェスボックス(コンパクトタイプ)

ウェスボックス(コンパクトタイプ) - OSSウェスボックス(コンパクトタイプ) - OSS

ウエスの集中管理に。
工場やガソリンスタンドなどオイル汚れが気になる箇所に、ウェス専用ボックス。
上部は便利なフタ付きボックス。
扉の投入口から使用済みウエスを楽々収納。
軽量収納ボックス(PP製)で出し入れが簡単。

付属品収納ボックス(PP製)253Φ×H356mmトラスコ品番693-3729材質本体スチールライトグレー区分新品タイプコンパクト外寸法・高さ(mm)830グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)350内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286027WB-2L
66,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする