曜日別特売

PPバンドワゴン(パイプ付)

PPバンドワゴン(パイプ付) - OSSPPバンドワゴン(パイプ付) - OSSPPバンドワゴン(パイプ付) - OSSPPバンドワゴン(パイプ付) - OSSPPバンドワゴン(パイプ付) - OSSPPバンドワゴン(パイプ付) - OSSPPバンドワゴン(パイプ付) - OSSPPバンドワゴン(パイプ付) - OSS

手締め用PPバンドを使った梱包作業にオススメです。
トレー付きでストッパー・ハサミ・カッターナイフ等の収納に便利。
ローラ2個付きでPPバンドの出し入れがスムーズ。
ガイド付きで作業がし易い。
袋ナット付きシャフトの着脱によりPPバンドの飛び出しを防ぎます。
パイプ付きでストレッチフィルムも装着可能です。
取手付きで移動にも便利です。

仕様ストレッチフィルム装着用パイプ付、50Φゴムキャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)トラスコ品番693-3738材質本体スチール キャスターゴム寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W110、開口間口:120高さ(mm)690奥行(mm)450間口(mm)280グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286061PPBW-P
63,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする