曜日別特売

PPバンドワゴン(パイプ無)

PPバンドワゴン(パイプ無) - OSSPPバンドワゴン(パイプ無) - OSSPPバンドワゴン(パイプ無) - OSSPPバンドワゴン(パイプ無) - OSSPPバンドワゴン(パイプ無) - OSS

手締め用PPバンドを使った梱包作業にオススメです。
トレー付きでストッパー・ハサミ・カッターナイフ等の収納に便利。
ローラ2個付きでPPバンドの出し入れがスムーズ。
ガイド付きで作業がし易い。
袋ナット付きシャフトの着脱によりPPバンドの飛び出しを防ぎます。
取手付きで移動にも便利です。

仕様ストレッチフィルム装着用パイプなし、50Φゴムキャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)トラスコ品番693-3742材質本体スチール キャスターゴム寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W110、開口間口:120高さ(mm)690奥行(mm)450間口(mm)280グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286045PPBW
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする