曜日別特売

梱包スタンド(縦型)重量タイプ

梱包スタンド(縦型)重量タイプ - OSS梱包スタンド(縦型)重量タイプ - OSS梱包スタンド(縦型)重量タイプ - OSS

ボールキャスター付で、重たい片(巻)ダンボールもOKです。
梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。
蝶ボルトとスプリングで梱包資材の厚さに応じて調節ができます。

用途重量タイプ梱包資材用。仕様75Φゴム車輪キャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)付属品カッターナイフ入れ付きスチール製(マグネット固定式)トラスコ品番693-3739材質本体・押え板スチール(ライトグレー) 中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド・円盤(480Φ)スチール(メッキ)寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W1200高さ(mm)1457奥行(mm)490間口(mm)610積載荷重(kg)20グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286070KS-BT
94,800
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする