OSS
キャスターベース(ミゼットキャビネット用)
用途
ミゼットキャビネット用
仕様
50Φゴム車輪キャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)
材質
ベース:スチール
高さ(mm)
94
奥行(mm)
411
間口(mm)
422
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
160
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
※CMIは若草色(ライトグリーン)CMIGはライトグレーになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12285966
CMI
693-3755
ミゼットキャビネット
若草
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12285975
CMIG
693-3730
ミゼットキャビネット(ライトグレー)
ライトグレー
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。