OSS
転倒防止部品
用途
キャビネット・ロッカー床固定金具
トラスコ品番
693-3763
適合機種
キャビネット・ロッカー
セット内容
(アンカーベース3.2t・M8ボルト・ナット・ワッシャ)×左右各1
材質
アンカーベース:スチール
色(本体)
黄色
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※アンカーボルトM12は、お客様にて御用意下さい。
※価格に施工費は含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12285991
SC-Y2
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません