曜日別特売

ピットワゴン(両引きスライドタイプ)

ピットワゴン(両引きスライドタイプ) - OSSピットワゴン(両引きスライドタイプ) - OSS

作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
耐油性に優れたウレタンキャスター採用。
両引きスライド(1段目トレー・3段目トレー)タイプで、作業効率がアップします。

仕様2段目固定トレー、1段目・3段目ボールベアリング式スライド可動トレー(両引き)、各トレーに縦仕切3枚付付属品ドライバーホルダー(8本掛け)、フリーバスケット(W287×D83×H90mm)材質スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン段数5耐荷重(kg)固定トレー15、可動トレー10、100/台キャスターウレタン固定車125Φ×2、ウレタン自在車ストッパー付75Φ×2ストッパー付きキャスター径(Φmm)固定車125、自在車ストッパー付75外寸法・高さ(mm)900グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)418外寸法・間口(mm)618有効内寸法・間口(mm)473有効内寸法・奥行(mm)380有効内寸法・高さ(mm)44内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286009PW-2DRB693-3756レッド&ブラック
158,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12286018PW-2DE693-3745ブルー
158,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする