東安
マグネットピックアップツール
1.小型で持ち運びしやすい!
2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!
3.70℃まで耐熱性あり!
4.付属の延長ポールを取り付けて長くすることも出来ます!
用途
切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!
上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
保持力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12288416
TW-MP8L
延長ポール:280
長さ281×幅40.5×持ち手105
約8kg
¥
14,090
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
12288425
TW-MP20L
延長ポール:315
長さ300×幅55×持ち手105
約20kg
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください