三相電機
陸上ポンプ
質量(kg)
75
揚程(m)
吸上:(清水20℃)5.0
定格電圧(V)
200
全揚程(m)
30・35
定格電流(A)
25.3
定格消費電力(W)
7000
設置場所
屋外設置用
揚水量(L/min)
611・487
許容押込圧(kPa)
100以下
モーター定格出力(W)
5500
内容量
1台
注意
※定格電圧の200Vは三相です。
※液質:海水・清水0~60℃まで(吸上揚程は液温にとよって異なります)
※プロテクタを内蔵していない機種につきましては過電流保護装置の設置をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293246
65PSPZ-55033B-E3
65
¥
580,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
12293255
80PSPZ-55033B-E3
80
¥
580,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください