曜日別特売

マグネットポンプ

マグネットポンプ - 三相電機

シールレスタイプのため軸封装置がありません。
風呂水循環用にも使用できます。
自吸は2mまで可能です。

仕様【取扱液条件】雰囲気温度:0~40℃まで、使用液範囲:0~60℃まで、使用液動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下、スリラー液はポンプ寿命を低下させます。モーター電圧(V)100設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下吸上高さ(m)2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
揚程(m)
揚水量(L/min)
モーター定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293201PMS-661B6E3モーター:1109・150(性能最大値)6.2・8.0、(性能標準値)3.7・5.0(性能最大値)38・39、(性能標準値)20・2070・100
58,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12293210PMS-411B6E2.8モーター:81・95(性能最大値)4.8・6.4、(性能標準値)2.5・3.5(性能最大値)26・30、(性能標準値)15・1530・40
47,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12293219PMS-411B6K2.8モーター:81・95(性能最大値)4.8・6.4、(性能標準値)2.5・3.5(性能最大値)26・30、(性能標準値)15・1530・40
47,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12293228PMS-411B6M2.8モーター:81・95(性能最大値)4.8・6.4、(性能標準値)2.5・3.5(性能最大値)26・30、(性能標準値)15・1530・40
47,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする