陸上ポンプ

陸上ポンプ - 三相電機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229327180PSPX-7513A-E350三相2006.31001屋外使用可
490,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229328080PSPX-7513B-E360三相200・2205.3・5.51001屋外使用可
490,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229328950PHSZ-15013A-E3502009.12460屋外設置用
208,300
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229329850PHSZ-15013B-E360200/2207.4/7.52210/2240屋外設置用
208,300
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229330720PHZ-533A502000.38101屋外設置可
66,300
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229331620PHZ-533B602000.3786屋外設置可
66,300
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229332525PHZ-1023A502000.81190屋外設置可
81,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229334125PHZ-1023B602000.71175屋外設置可
81,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229335025PHZ-2021A501004.8365屋外設置可
89,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229335925PHZ-2021B601004.2375屋外設置可
89,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229336825PHZ-2023A502002.3385屋外設置可
85,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229337725PHZ-2023B602001.9385屋外設置可
85,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229338640PHZ-4021A501007.8655屋外設置可
111,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229339540PHZ-4021B601008.3700屋外設置可
111,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229341140PHZ-4023A502002.6645屋外設置可
106,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229342040PHZ-4023B602002.6650屋外設置可
106,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229342950PHZ-7523A-E3502004.2920屋外設置可
154,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229343850PHZ-7523B-E36020041000屋外設置可
154,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229344750PHZ-15023A-E3502006.91680屋外設置可
207,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229345650PHZ-15023B-E3602006.71785屋外設置可
207,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229346565PHZ-22023A-E35020010.22515屋外設置可
259,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229348165PHZ-22023B-E3602009.22455屋外設置可
259,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229349025PSZ-1011A501002.5220屋外設置可
106,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229349925PSZ-1011B601002.1200屋外設置可
106,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229350825PSZ-2021A501004.5335屋外設置可
108,900
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229351725PSZ-2021B601003.9340屋外設置可
108,900
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229352625PSZ-2023A502002.3335屋外設置可
106,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229353525PSZ-2023B602001.7330屋外設置可
106,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229355140PSZ-4021A501008.6675屋外設置可
130,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229356040PSZ-4021B601007.5675屋外設置可
130,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229356940PSZ-4023A502002.5580屋外設置可
125,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229357840PSZ-4023B602002.3605屋外設置可
125,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229358740PSZ-7523A-E3502004.2905屋外設置可
168,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
1229359640PSZ-7523B-E3602003.8935屋外設置可
168,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする