曜日別特売

小型ペンダントスイッチ

小型ペンダントスイッチ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220ボタン数2接点1a×2接点構成1a×2種類電動機間接操作用ボタン文字上/下種別ペンダント形(3点式 マグネット付)形状防雨型タイプペンダント型保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流(A)
定格使用電圧(V)
ボタン数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12291128VP1032AM5DC24、AC2202
3,970
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする