CTK
マーカーラベル
材質
塩ビ
色
ホワイト
タイプ
長尺
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12291460
PVCW1099
10
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12291521
PVCW0499
4
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください