SP-60GE (B)

SP-60GE (B) - 精和産業

一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装
一般エンジンエアレス
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!
◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)
◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去
◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命
◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス
◆操作性の良いストレートサクションホース
◆収納・移動性良いコンパクト台車
◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ
◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用

適合塗料
ラッカー ◎
フタル酸樹脂塗料 ◎
メラミン ◎
アクリル ◎
合成樹脂調合ペイント ◎
ビニール塗料 ◎
一般錆止塗料 ◎
鉛丹錆止塗料 ◎
エポキシ樹脂塗料 ◎
樹脂フィーラー(エアレス用) ◎
塩化ゴム ×
タールエポキシ(一般) ×
単層弾性塗料 ×
アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12297769-
520,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする