曜日別特売

TB-8 トップ (50Hz)

TB-8 トップ (50Hz) - 精和産業

飛散が少ない、テールが出ない
塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。
塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!
低圧塗装で塗料飛散が減少
吐出量が多く作業性抜群
低圧で脈動少なくホース長持ち

適合塗料
トップコート・シーラー ◎
合成樹脂調合ペイント ◎
タールエポキシ塗料 ◎
リシンベース吹き ◎
単層弾性塗料 ◎
微弾性フィーラー ◎
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンダブルチップ(1850)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m、ホッパー60N-60、異型ジョイント 3/8UN×1/4PF質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12297708-
443,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする