精和産業
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 50Hz
電動小型ダイヤフラムポンプ
内装・外装塗装に
◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。
◆省電力モーターで電力節約。
◆12kgで持ち運び自在。
セット内容
本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット
質量(kg)
12
出力
駆動源:AC100V・400w
最大吐出量
1.5L/分
最大圧力(MPa)
常用:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
34.1×15.4×28.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297805
-
¥
253,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください