曜日別特売

DSLソケット N85

DSLソケット N85 - SK11DSLソケット N85 - SK11DSLソケット N85 - SK11

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。

用途汎用ソケット。ソケットorプラグソケット適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436809(SK11・DSLソケットLN85・S-OL85CL150)寸法(mm)57.2×23質量(g)90適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304191S-OL85C 1001.5
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする