3倍速巻尺 30m

3倍速巻尺 30m - SK113倍速巻尺 30m - SK113倍速巻尺 30m - SK113倍速巻尺 30m - SK113倍速巻尺 30m - SK11

巻取スピード3倍速の巻尺です。
3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。
耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。
テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。

用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12303920SBM-300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする