SK11
3倍速巻尺 50m
巻取スピード3倍速の巻尺です。
3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。
耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。
テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途
長さの測定。
仕様
巻取りスピード:3倍速
材質
本体:ABS樹脂
テープ長さ(m)
50
テープ地色
表:白、裏:黄色
材質(テープ)
グラスファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12303929
SBM-500
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください