ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット

ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット - 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット - 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット - 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット - 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット - 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット - 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット - 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット - 平城商事

ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。
腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。
ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。
驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。
苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。

仕様
【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。
間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器
【組立】有
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ(セット)内容量1セット
注意
※尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所にご注意ください。
※硬い場所等で無理やりハンドルレバーを操作しますと破損の恐れがあります。
※シャベルの内側に土が付着しますとスムーズに動作しない場合があります。
※使用後は水気を拭き取り乾いたタオルで拭いてから保管してください。
※子どもの目に触れない場所や、手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12303911KS-SSET
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする