曜日別特売

簡易外気導入システム OutsidAir

簡易外気導入システム OutsidAir - 誠和アグリカルチャ簡易外気導入システム OutsidAir - 誠和アグリカルチャ簡易外気導入システム OutsidAir - 誠和アグリカルチャ

アウトサイダーは100V電源で動作する簡易外気導入システムです。外気を均一にハウス内に導入することで、ハウス外へ向けて空気の流れを作り出し、高温時のハウス内環境を改善します。ハウス内の熱い空気を、導入した外気で押し出すことでハウス内気温・湿度を下げるだけでなく、空気の流れによって植物の蒸散が促され、さらなる温度低下が期待できます。

用途農業用ハウス内への外気導入セット内容送風機本体・フレキシブルダクト・穴あきダクト・かご・防虫ネット・S字フック・ゴムバンド定格電圧(V)100定格消費電力(W)(50/60Hz)300/400
注意
※回転中の羽に指や物などで触れないでください。
※本製品は屋内用です。雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※可燃性・揮発性の成分がある場所では使用しないでください。
※本製品を8時間以上連続して稼働させないでください。故障の原因となることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
穴数
使用面積(m2)
送風風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12297839ダクト50mタイプ1組穴あきダクト:50ダクト:2001セット当たり(推奨):3303570/3900
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12297848ダクト50mタイプ10組セット1箱(10組)穴あきダクト:50ダクト:2001セット当たり(推奨):3303570/3900
オープン
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66505200ダクト80mタイプ1組【穴あきダクト】80【ダクト】200330【50Hz】3570【60Hz】3900
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66505209ダクト80mタイプ10組セット1セット(10組)【穴あきダクト】80【ダクト】200330【50Hz】3570【60Hz】3900
オープン
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする