曜日別特売

ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A

ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A - AWJELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A - AWJELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A - AWJELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A - AWJELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A - AWJELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A - AWJELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A - AWJELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A - AWJ

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。

用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ内容量1セット(10個)
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12296107SG10210-0025
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする