曜日別特売

カムバックル式荷締ベルト迷彩

カムバックル式荷締ベルト迷彩 - SK11カムバックル式荷締ベルト迷彩 - SK11カムバックル式荷締ベルト迷彩 - SK11

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。
ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。
アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。
長さ調整は自由自在です。

用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)2使用荷重(t)82破断強度(kg)326ベルト色迷彩柄端末仕様エンドレスバックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307657BT-2520CM
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする