SK11
アルミケースAT-282SN
アルミ製の軽量ボディです。
バックル部分をロックできるキーロック付きです。
ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。
最大積載は重量8kgです。
用途
工具の収納に。
材質
本体:アルミ、内素材:ウレタン製スポンジ
内寸(mm)
(約)幅265×奥行195×高さ80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)282×207×96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12306485
AT-282S-N
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください