アルミケースAT-410SN

アルミケースAT-410SN - SK11アルミケースAT-410SN - SK11

アルミ製の軽量ボディです。
バックル部分をロックできるキーロック付きです。
ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。
最大積載は重量10kgです。
整理に便利な仕切板2枚付です。
A4サイズの書類などの収納可能なメッシュポケット付です。

用途工具の収納に。材質本体:アルミ、内素材:ウレタン製スポンジ内寸(mm)(約)幅390×奥行250×高さ110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)410×270×123内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12306501AT-410S-N
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする