SK11
コンプ グロメット
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーターコードを保護、固定します。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム
厚さ(mm)
16
内径(Φmm)
616
外径(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12304401
2E04101
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください