SK11
コンプ ソフトチューブ
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
配管1/4平行メネジ
材質
鉄/ステンレス
六角対辺(mm)
19
全長(m)
約31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12306808
2T02030300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください