コンプ アウトレットバルブ

コンプ アウトレットバルブ - SK11コンプ アウトレットバルブ - SK11
(1件のレビュー)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
起動時の各配管内の減圧用の弁です。

用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123045502409010
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12304550
2025-02-17
用途: コンプレッサーの修理
農・林・水産業

コンプレッサーのエアー漏れでこちらを使用しました
0.3ぐらい溜まるまでは、エアーが出るのは正常のようです
一度0.2ぐらいまで溜まればコンプレッサーの再起動時に少しエアーを逃し直ぐに止まります
安く修理できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする