SK11
コンプ モーターボルト
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
サイズ
【根角ボルト】M8×1.25
ねじ長さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12304358
2B08FM0830
¥
72
¥
79
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください