SK11
コンプ エルボ
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
真鍮
径(Φmm)
【スパナ】19
取付ねじ
配管テーパーオネジ1/4, 配管テーパーメネジ1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12304848
2N0802T02TEC
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください