SK11
コンプ 起動コンデンサー
(1件のレビュー)
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
250V300μF
材質
プラスチック
タイプ
ネジ止め式
外径×長さL(Φ×mm)
35×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12304839
2E28300F2535
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください