コンプ パッキン、シリンダH

コンプ パッキン、シリンダH - SK11
(1件のレビュー)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。

用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(mm)95×75太さ(mm)【パッキン】2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123046812G01034
349
384(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12304681
2025-09-21
用途: 修理、交換用
建設業・工事業

このようなパッキンは専用部品なのに、まだ販売されてて驚き。
流石、モノタロウ。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする