SK11
コンプ ニップル
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定します。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
径(Φmm)
【スパナ】14
ねじサイズ
配管1/4テーパーオネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12304699
2N01058
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください