SPDコンべ2555H

SPDコンべ2555H - SK11SPDコンべ2555H - SK11SPDコンべ2555H - SK11SPDコンべ2555H - SK11SPDコンべ2555H - SK11SPDコンべ2555H - SK11

テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。
特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。
テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。
JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。
衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。
オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。

用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12305085SPD-2555K-H
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする