SK11
ニップルソケット 1M×2F
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。
異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質
真鍮
形状
中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12305487
NF-1012 0610
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材