SK11
ニップルソケット 3M×4F
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。
異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質
真鍮
形状
中間異径ニップルソケット
呼び径(B)
3/8×1/2
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2
呼び径(A)
10×15
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12305530
NF-1034 0650
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材