SK11
Lソケット N65
プロユースに使いやすく高品質な商品です。
安全スリーブにより不意の脱落を回避します。
ホースのねじれを解消します。
ワンタッチ脱着で作業効率がアップします。
用途
エアーカプラ。
形状
エアーカプラ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5~7.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12305785
LC65-SOR
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材