SK11
エルボ 3F
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途
エアー配管用ソケット。
材質
真鍮
形状
エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
めねじRc(PT)3/8
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12305749
LF-1033 1140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材